※使用例
関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニューメラミン小吸椀(外黒内朱) 身
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00661833
品番
M2083
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
今までにない画期的なメラミン食器です。耐久性に優れ、表面の光沢は陶磁器並みです。
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
外黒内朱
容量(mL)
330
タイプ
身
直径×高さ(mm)
106×70
TKG品番
9-2416-0901
TKG品番(2017)
6-2202-0901