※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニューメラミン汁椀 (外黒内朱) 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661858
品番
M354
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
今までにない画期的なメラミン食器です。耐久性に優れ、表面の光沢は陶磁器並みです。
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
外黒内朱
容量(mL)
450
タイプ
身
直径×高さ(mm)
126×65
TKG品番
9-2416-1001
TKG品番(2017)
6-2202-1001