TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
祝膳 女児
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662052
品番
IZB
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン木質とABS
セット内容
平椀(蓋付)(Φ110×H55)、飯椀身(Φ99×H58)、蓋(Φ79×H30)、壷椀(蓋付)(Φ86×H63)、汁椀身(Φ93×H47)、蓋(Φ86×H38)、お膳(260×260×H59)
質量(kg)
0.7
色
黒内朱
耐熱温度(℃)
75
TKG品番
9-2416-1801
TKG品番(2017)
6-2202-1501