千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 亀甲汁椀 曙 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662095
品番
10A
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
種別
蓋
色
曙
容量(mL)
-
直径×高さ(mm)
120×87(蓋付サイズ)
TKG品番
9-2417-1602
TKG品番(2017)
6-2203-1202