千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン カスミ型汁椀 内朱 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662138
品番
13W
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
種別
蓋
色
内朱
容量(mL)
-
直径×高さ(mm)
118×81(蓋付サイズ)
TKG品番
9-2417-1802
TKG品番(2017)
6-2203-1402
注意
※フタのみです。
※本体は別売です。