TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ニューキティ」 カレー皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「ニューキティ」シリーズ。洗浄器対応。
形状
丸
食器の種類
子供用食器
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
34
材質
メラミン樹脂
色
白/ピンク
直径×高さ(mm)
Φ190×34
TKG品番
9-2421-0501
TKG品番(2017)
6-2208-0501