TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ニューキティ」 蓋付飯碗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662314
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
色
白
容量(mL)
250
直径×高さ(mm)
Φ113×61
TKG品番
9-2421-0701
TKG品番(2017)
6-2208-0701