TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
180
色
白
直径×高さ(mm)
Φ75×80
TKG品番
9-2421-2901
TKG品番(2017)
6-2208-2901