関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 角ランチ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00662533
品番
CM128
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×233×17
TKG品番
9-2422-0101
TKG品番(2017)
6-2209-0101