関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の 卓上備品・テーブルウェア
関東プラスチック工業の トレー・お盆
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00662594
品番
M32C1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
材質
メラミン
色
白
高さ(mm)
12
短辺(mm)
240
長辺(mm)
240
TKG品番
9-2422-0701
TKG品番(2017)
6-2209-0701