メラミンお子様食器 「ミッフィー」 深皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00662612 品番M1305C
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類子供用食器 材質メラミン 形状 容量(mL)450 直径×高さ(mm)Φ165×36 TKG品番9-2422-0901 TKG品番(2017)6-2209-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00662612
2021-03-16
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

孫に購入しました*自転車ミッフィーが可愛くて良かったです*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする