メラミンお子様食器 「ミッフィー」 丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00662637 品番CM6C
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。

形状丸皿 直径(Φmm)153 高さ(mm)17 材質メラミン 直径×高さ(mm)Φ153×17 TKG品番9-2422-1101 TKG品番(2017)6-2209-1101 食器の種類子供用食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする