関東プラスチック工業
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 飯椀 身
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00662673
品番
CM7C
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
250
直径×高さ(mm)
Φ108×50
TKG品番
9-2422-1501
TKG品番(2017)
6-2209-1501