関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 モーニングC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2422-1901
TKG品番(2017)
6-2209-1901
注文コード
00662716
品番
M1302C1
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
容量(mL)
230
色
白
直径×高さ(mm)
Φ73×88
TKG品番
9-2422-1901
TKG品番(2017)
6-2209-1901