TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「マイメロディ」 角ランチトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662874
品番
MC40
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「マイメロディ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
長角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×231×20.5
TKG品番
9-2423-0801
TKG品番(2017)
6-2210-0901