TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「マイメロディ」 丸小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662892
品番
MC35
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
色
白
容量(mL)
330
直径×高さ(mm)
Φ127×43
TKG品番
9-2423-1001
TKG品番(2017)
6-2210-1101