千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 カレー皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00663565
品番
BB2
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
形状
丸皿
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
38
材質
メラミン樹脂
色
白
直径×高さ(mm)
Φ190×38
TKG品番
9-2429-0301
TKG品番(2017)
6-2214-0301
食器の種類
子供用食器