千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「コロちゃん」 ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00663793
品番
KF10
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
長角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×135
TKG品番
9-2430-0801
TKG品番(2017)
6-2214-2601