千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「コロちゃん」 小判ランチ皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00663802
品番
KF11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,390
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
色
白
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×225
TKG品番(2017)
6-2214-2701