TKG
メラミンお子様食器 アヒルのペックル フルーツ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00663854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洗浄器対応。
形状
丸
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
43
材質
メラミン樹脂
色
白
直径×高さ(mm)
Φ127×43
TKG品番
9-2433-0701
TKG品番(2017)
6-2214-3201
食器の種類
子供用食器