TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
メラミンお子様食器 ケロケロ・ケロッピー カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00663888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
容器(mL)
200
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ70×70
TKG品番
9-2433-1201
TKG品番(2017)
6-2214-3501