千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン片手コップ ベンアンドベティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00663967
品番
BB15
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
容器(mL)
200
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ77×71
TKG品番
9-2429-1201
TKG品番(2017)
6-2214-4301