TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「デュールムー」 カレー皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664003
品番
MC6DM
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄器対応。
形状
丸皿
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
34
材質
メラミン樹脂
色
白
直径×高さ(mm)
Φ190×34
TKG品番
9-2430-1601
TKG品番(2017)
6-2215-0301
食器の種類
子供用食器