TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「デュールムー」 ラーメン丼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664012
品番
MC11DM
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
仕様
洗浄器対応
色
白
容器(mL)
750
直径×高さ(mm)
Φ170×H58
TKG品番
9-2430-1701
TKG品番(2017)
6-2215-0401