TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
メラミンお子様食器「デュールムー」 片手コップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664073
品番
MC33DM
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
容器(mL)
230
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ79×H69
TKG品番
9-2430-2301
TKG品番(2017)
6-2215-1001