TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様ランチ皿 新幹線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン、ABS
形状
変形
質量(kg)
0.49
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×140×75
TKG品番
9-2434-0301
TKG品番(2017)
6-2216-1801