TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様ランチ皿 新幹線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664362
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン、ABS
形状
変形
質量(kg)
0.49
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×140×75
TKG品番
9-2434-0302
TKG品番(2017)
6-2216-1802