TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
お子様ランチ皿 ジャンボジェット機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664378
品番
JBRPJ
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
積み重ねできます。
食器の種類
子供用食器
材質
ABS
形状
変形
質量(kg)
0.34
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×260×80
TKG品番
9-2434-0801
TKG品番(2017)
6-2216-1901
注意
※メラミン皿は別売です。