TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
お子様ランチ皿 スペースシャトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664396
品番
SPRP
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
積み重ねできます。
食器の種類
子供用食器
材質
ABS
形状
変形
質量(kg)
0.47
色
白
高さ(mm)
135
短辺(mm)
260
長辺(mm)
375
TKG品番
9-2434-1001
TKG品番(2017)
6-2216-2101
注意
※メラミン皿は別売です。