関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 角小鉢(松花堂用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664545
品番
M331P
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
miffyミッフィーメラミンお子様用弁当シリーズミッフィー。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
高さ(mm)
33
短辺(mm)
74
長辺(mm)
74
TKG品番
9-2432-0501
TKG品番(2017)
6-2217-0501