関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 飯椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664597
品番
CM1P
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
175
直径×高さ(mm)
Φ100×50
TKG品番
9-2432-0901
TKG品番(2017)
6-2217-0901