信濃化学工業
信濃化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
信濃化学工業の グラス・食器・カトラリー
信濃化学工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベジタ村」 ニ菜皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664782
品番
780VV
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
長角皿
仕様
洗浄機対応
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×110×30
容器(mL)
300
TKG品番
9-2431-0701
TKG品番(2017)
6-2218-0701