メラミンお子様食器「ベジタ村」 コップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00664834 品番63VV
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
食器の種類子供用食器 材質メラミン 容器(mL)200 仕様洗浄機対応 直径×高さ(mm)80×60 TKG品番9-2431-1201 TKG品番(2017)6-2218-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする