高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
「大皿」という表記と実寸(205φ)のギャップがあります(飲食店でいうパン皿より若干大きめですがディナープレートより2割方小さい)。見た目はシンプルで、電子レンジ・スチームオーブンにも適性があり、普通のナイフ・フォークでの食事が楽しめます。後片付けも食洗機に任せられるので助かります。