千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 深皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665498
品番
49A
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗浄機対応
形状
丸皿
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
38
材質
メラミン
色
白
サイズ
大
直径×高さ(mm)
190×38
TKG品番
9-2440-0401
TKG品番(2017)
6-2223-0401
食器の種類
洋食器