30 メラミン 平皿(メタ型) 千羽鶴印(エンテック) 00665656

メラミン 平皿(メタ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)230×23
内容量1個注文コード00665656品番30
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

洗浄機対応

食器の種類洋食器材質メラミン形状丸皿サイズ9インチ直径×高さ(mm)230×23TKG品番9-2440-0805TKG品番(2017)6-2223-0805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする