44B メラミン 給食用パン皿 千羽鶴印(エンテック) 丸皿 00665927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 給食用パン皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00665927 品番44B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄機対応

食器の種類給食用食器 材質メラミン 形状丸皿 青磁 直径×高さ(mm)187×20 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2223-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする