千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 給食用菜皿 B-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00665954
品番
45
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
形状
丸
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
56
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
390
直径×高さ(mm)
124×56
TKG品番
9-2440-1401
TKG品番(2017)
6-2223-1401
食器の種類
給食用食器