千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 給食用ミルク椀 A-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00665997
品番
47
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
給食用食器
材質
メラミン
容量(mL)
290
直径×高さ(mm)
115×49
色
白
TKG品番
9-2440-1601
TKG品番(2017)
6-2223-1601