3/22より値下げ!現場を応援

メラミン 丸ランチ皿(新型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00666015 品番 56
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別) 値下げ
919

洗浄機対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 直径×高さ(mm)217×23 TKG品番9-2440-1701 TKG品番(2017)6-2223-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする