千羽鶴印(エンテック)
メラミン 丸ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00666033
品番
52
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
サイズ
大
タイプ
3ツ切
直径×高さ(mm)
250×29
TKG品番
9-2440-1801
TKG品番(2017)
6-2223-1801