メラミン 小判菜皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00666112 品番55
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄機対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状楕円皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×28 TKG品番9-2440-2001 TKG品番(2017)6-2223-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする