※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 小判菜皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666128
品番
55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
青磁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×160×28
TKG品番
9-2440-2002
TKG品番(2017)
6-2223-2002