※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 丼 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
43
TKG品番
9-2441-0303
TKG品番(2017)
6-2224-0303
色
白
注文コード
00666216
品番
60
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
高さ・TKG品番・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
43
TKG品番
9-2441-0303
TKG品番(2017)
6-2224-0303