メラミン 漬物皿(フチきったて型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00666234 品番 71
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

洗浄機対応

形状 直径(Φmm)80 高さ(mm)20 材質メラミン TKG品番9-2441-0401 TKG品番(2017)6-2224-0401 直径×高さ(mm)80×20 食器の種類和食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00666234
2020-01-23
用途:
飲食店の漬け物皿として
飲食業

丈夫で、食洗機にかけても、大丈夫です。ただ、洗い上がりに濡れたまま重ねると、ピッタリくっついてしまいます。
うちでは、セルフの漬け物用にしているので、お客様が取りにくくなるので拭く手間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする