メラミン うどん丼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00666252 品番 65
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

洗浄機対応

食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)630 直径(Φmm)155 高さ(mm)72 TKG品番9-2441-0501 TKG品番(2017)6-2224-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする