千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン 湯呑 新型羽反り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666338
品番
20
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
洗浄機対応。
色
白
材質
メラミン
容量(mL)
180
直径×高さ(mm)
99×53
TKG品番
9-2441-0901
TKG品番(2017)
6-2224-0901
食器の種類
和食器