千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン 湯呑 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666365
品番
18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
160
色
青磁
直径×高さ(mm)
89×55
TKG品番
9-2441-1002
TKG品番(2017)
6-2224-1002