ポリプロピレン食器 丸ランチ皿三ッ切

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00666374 品番1714W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 形状丸皿 種別丸ランチ皿三ッ切 直径×高さ(mm)Φ217×28 TKG品番9-2441-1101 TKG品番(2017)6-2224-1101 電子レンジ 食器洗浄機業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00666374
2015-11-11
用途:
大人数でのしようを考えていましたが、、、
その他業種

大人には小さすぎました。小学生低学年までの大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする