ポリプロピレン食器 スープ皿

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00666383 品番1716W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 形状丸皿 種別スープ皿 直径×高さ(mm)Φ225×35 TKG品番9-2441-1201 TKG品番(2017)6-2224-1201 電子レンジ 食器洗浄機業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする